Gehörschutzstöpsel x-200
Gehörschutzstöpsel x-200
GEHOERSHTZSTOEPSL-X200-NACHFUELL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Dämmleistung
Exzellente Spracherkennung
Hoher Tragkomfort für maximale Trageakzeptanz
Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikel in den Stöpsel.
x-Prägung bietet zahlreiche Vorteile:
- Reduziert den Anpressdruck am Gehörgang-Eingang
- Sanftes, optimales Anpassen an den Gehörgang
- Schnelles, einfaches, korrektes Einsetzen
- Einfaches Herausnehmen des Stöpsels
Datenblätter(X)
Für Anwendungen bei lang andauernder Lärmbelästigung
SNR-Wert | 33 dB |
L-Wert | 29 dB |
M-Wert | 31 dB |
H-Wert | 33 dB |
Gebinde | Nachfüllbeutel für Spender |
Ausführung | Lose |
Anzahl Gehörschutzstöpsel | 200 Paar |
Farbe | Neonpink |
Typbezeichnung | x-200 |
Normen | EN 352, AS/NZS 1270 |