Gehörschutzstöpsel x-100 detektierbar
Gehörschutzstöpsel x-100 detektierbar
GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-DETEC-KORDEL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung
Schnell verfügbar und immer griffbereit durch Sicherheitskordel
Sehr hohe Dämmleistung
Exzellente Spracherkennung
Hoher Tragkomfort für maximale Trageakzeptanz
Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikel in den Stöpsel
x-Prägung bietet zahlreiche Vorteile:
- Reduziert den Anpressdruck am Gehörgang-Eingang
- Sanftes, optimales Anpassen an den Gehörgang
- Schnelles korrektes Einsetzen
- Einfaches Herausnehmen des Stöpsels
Datenblätter(X)
SNR-Wert | 37 dB |
L-Wert | 34 dB |
M-Wert | 35 dB |
H-Wert | 36 dB |
Anzahl Gehörschutzstöpsel | 100 STK |
Farbe | Blau |
Normen | EN 352-2 |