Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gegenhalter Nocken- und Kurbelwelle
Gegenhalter Nocken- und Kurbelwelle - 1
Gegenhalter Nocken- und Kurbelwelle - 2
Gegenhalter Nocken- und Kurbelwelle - 3
Gegenhalter Nocken- und Kurbelwelle - 4
Gegenhalter Nocken- und Kurbelwelle - 5
Gegenhalter Nocken- und Kurbelwelle - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gegenhalter Nocken- und Kurbelwelle

Mehrteiliges Spezialwerkzeug bietet zuverlässige Unterstützung bei anspruchsvollen Aufgaben der Motorwartung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Kontrolliertes Gegenhalten bei verschiedenen Bauteilen


  • Geeignet zum Halten in Bohrungen und an Schraubenköpfen von Befestigungsschrauben

  • Mit verschiedenen Adaptern für das kontrollierte Gegenhalten von Riemenscheiben und Kettenrädern

  • Robuste Konstruktion sorgt für zuverlässige Unterstützung bei anspruchsvollen Arbeiten

  • Umfangreicher Lieferumfang mit Hebelgriff, Haltern und Stiften für unterschiedliche Anwendungen


Lieferumfang


  • 1 x Hebel mit Griff, L0 430 mm, Öffnungsweite 143 mm

  • 2 x Halter mit Stufen Ø 6/8/10 mm, für Hebel

  • 2 x Halter Ø 12 mm, für Hebel

  • 1 x Nockenwellen-Kettenrad Gegenhalteplatte

  • 2 x Rändelschraube M8 x 1,25 für Kettenrad-Gegenhalteplatte

  • 2 x Halte-Stift quadratisch 15 x 6L

  • 2 x Halte-Stift quadratisch 15 x 12L

  • 2 x Halter für Muttern/Schrauben/Kappen 13 x 17

  • 2 x Halter für Muttern/Schrauben/Kappen 16.1 x 20

  • 2 x Halte-Stift Ø 4,8 mm

  • 2 x Halte-Stift Ø 6 mm

  • 2 x Halte-Bolzen XZN M10

  • 2 x Halte-Bolzen XZN M12
Hinweis

Zu verwenden wie T10172 oder 3336, T10172/1, T10172/2, T10554, T10172/4, T10172/5, T10172/6, T10172/7, T10172/8, T10172/9, T10172/10, T10172/11.