Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gefällemesser

Gefällemesser Stelzlager
ZB-GEFAELLEMESSER-TERRASSENBAU

Art.-Nr. 09077770

EAN 4056807661179

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gefällemesser

Art.-Nr. 09077770
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
Zeigt Richtung und Wert des Untergrundgefälles an

Geeignet bis 5% Gefälle

Hinweis

Achtung! Bei längerer Nutzung der Wasserwaage bei Temperaturen von mehr als 25°C ist die Funktionalität der Wasserwaage beeinträchtigt.


Für die volle Funktionsfähigkeit die Wasserwaage im Schatten abkühlen lassen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Mit Kreide umrahmen

  • Richtung des Gefälles mit Pfeil markieren

  • Für alle Stelzlagerpunkte wiederholen

Werkstoff

PP - Polypropylen

Höhe

25 mm

Breite

200 mm

Länge

200 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen