Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gefällemesser
Zeigt Richtung und Wert des Untergrundgefälles an
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geeignet bis 5% Gefälle
Achtung! Bei längerer Nutzung der Wasserwaage bei Temperaturen von mehr als 25°C ist die Funktionalität der Wasserwaage beeinträchtigt.
Für die volle Funktionsfähigkeit die Wasserwaage im Schatten abkühlen lassen.
- Mit Kreide umrahmen
- Richtung des Gefälles mit Pfeil markieren
- Für alle Stelzlagerpunkte wiederholen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!