Gartenspaten mit Holzgriff
Gartenspaten mit Holzgriff
SPAT-GART-HOLZSTIEL-T-GRIFF-280-180-2,5
Art.-Nr. 0695953500
EAN 4065746716314
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langlebig und stabil
- Stiel aus hochwertigem Holz garantiert eine lange Lebensdauer des Gartenspatens
Maximale Schärfe und Haltbarkeit
- Blatt aus hochwertigem gehärtetem Stahl sorgt für eine perfekte Schnitthaltigkeit und eine lange Lebensdauer des Blattes
Höhere Leistungsfähigkeit
- Das Blatt des Spatens mit 47-50 HRC ist besonders hart
Datenblätter(X)
Blattbreite | 180 mm |
Blattlänge | 280 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2000,000 g |