Gartenschere mit abgewinkeltem Schneidkopf
Gartenschere mit abgewinkeltem Schneidkopf
GARTSHER-ABGWNKL-SHNDKPF-L215MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisches Arbeiten
- Der 15 Grad abgewinkelte Schneidkopf ermöglicht ein komfortables und gesundes Arbeiten durch die bessere Neigung des Handgelenks
Effizientes Arbeiten
- Die stabilen, mit hochwertigem Kunststoff ummantelten Aluminiumgriffe ermöglichen ein effizientes und sicheres Arbeiten
Hochwertig verarbeitet
- Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken sorgen für eine optimale Schneidleistung
Lange Lebensdauer
- Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben, da der Pflanzensaft besser abläuft
- Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere
- Dazu lässt sich die Klinge problemlos wechseln
Flexibel einstellbar
- Mit Hilfe der Zwischenarretierung kann der Öffnungswinkel der Schere flexibel auf die Hand und das Schnittgut eingestellt werden
Datenblätter(X)
U.a für den Grünschnitt im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau
Länge | 215 mm |
Schneidenlänge | 55 mm |
Schnittleistung Holz | 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!