Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gartenschere Amboss

Amboss Gartenschere
GARTSHER-AMBOSS-L190MM

Art.-Nr. 071403 931

EAN 4065746641074

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gartenschere Amboss

Art.-Nr. 071403 931
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
Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 190 mm

Ermüdungsarmes Arbeiten


  • Die beidseitig geschliffene Klinge gleitet mit einem ziehenden Schnitt auf den Amboss und ermöglicht dadurch ein ermüdungsarmes Arbeiten


Effizientes Arbeiten


  • Die handlichen, mit hochwertigem Kunststoff ummantelten Griffe garantieren ein effizientes und sicheres Arbeiten


Hochwertig verarbeitet


  • Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge mit Antihaftbeschichtung und dem stabilen Amboss sorgen für eine optimale Schneidleistung


Lange Lebensdauer


  • Die Antihaftbeschichtung der Klinge schützt vor einem Verkleben selbst bei stark harzenden Hölzern

  • Dazu lässt sich die Klinge problemlos wechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a für hartes, totes Holz und insbesondere für harzende Gehölze wie Tannen im Garten- und Landschaftsbau

Länge

190 mm

Schneidenlänge

45 mm

Schnittleistung Holz

15 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
ET-ERSATZMESSER-071403 931

ET-ERSATZMESSER-071403 931