Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Garnitur ISO 7380-2/7042, Stahl 08.8/8, galv. verzinkt mit ÜZ für den Regalbau

ISO 7380-2/7042 Stahl 08.8/8 verzinkt mit 3.1
SHR-ISO7380-2-08.8-MU-7042-8-A2K-M12X30

Art.-Nr. 513721230

EAN 4056807911533

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Garnitur ISO 7380-2/7042, Stahl 08.8/8, galv. verzinkt mit ÜZ für den Regalbau

Art.-Nr. 513721230

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Garnitur zur Verbindung von Stahlbauteilen im Regalbau mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

  • Stahl Festigkeitsklasse 08.8 bzw. 8 galvanisch verzinkt

  • Geeignet für den Einsatz in Scher-Lochleibungsverbindungen

  • Schraube mit abgeflachten Halbrundkopf und Bund nach DIN EN ISO 7380-2 und Sechskantmutter mit Klemmteil nach DIN EN ISO 7042
Hinweis

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758 regelt ausschließlich die Verwendung im Regalbau.



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!

Geregeltes Bauprodukt mit ÜZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindungselement zur Verbindung von Stahlbauteilen im Regalbau.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dc)

26 mm

Kopfhöhe (k1)

6,6 mm

Innenantrieb

IS8

Normen

ISO 7380-2

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Bauprodukt

Ja

Zulassung

DIBt Z-14.4-758

Einsatzbereich

Regalbau

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-12

Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Stahl 200 HV verzinkt

SHB-ISO7090-200HV-(A2K)-12