Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Garnitur ISO 7380-2/7042, Stahl 08.8/8, galv. verzinkt mit ÜZ für den Regalbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Garnitur zur Verbindung von Stahlbauteilen im Regalbau mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Stahl Festigkeitsklasse 08.8 bzw. 8 galvanisch verzinkt
- Geeignet für den Einsatz in Scher-Lochleibungsverbindungen
- Schraube mit abgeflachten Halbrundkopf und Bund nach DIN EN ISO 7380-2 und Sechskantmutter mit Klemmteil nach DIN EN ISO 7042
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758 regelt ausschließlich die Verwendung im Regalbau.
Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!
Geregeltes Bauprodukt mit ÜZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758).
Verbindungselement zur Verbindung von Stahlbauteilen im Regalbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!