Garnitur ISO 7380-2/7042, Stahl 08.8/8, galv. verzinkt mit ÜZ für den Regalbau
ISO 7380-2/7042 Stahl 08.8/8 verzinkt mit 3.1
SHR-ISO7380-2-08.8-MU-7042-8-A2K-M12X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Garnitur zur Verbindung von Stahlbauteilen im Regalbau mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Stahl Festigkeitsklasse 08.8 bzw. 8 galvanisch verzinkt
- Geeignet für den Einsatz in Scher-Lochleibungsverbindungen
- Schraube mit abgeflachten Halbrundkopf und Bund nach DIN EN ISO 7380-2 und Sechskantmutter mit Klemmteil nach DIN EN ISO 7042
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758 regelt ausschließlich die Verwendung im Regalbau.
Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!
Geregeltes Bauprodukt mit ÜZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758).
Datenblätter(X)
Verbindungselement zur Verbindung von Stahlbauteilen im Regalbau.
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 26 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,6 mm |
Innenantrieb | IS8 |
Normen | ISO 7380-2 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Bauprodukt | Ja |
Zulassung | DIBt Z-14.4-758 |
Einsatzbereich | Regalbau |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!