Funk-Wandschalter
Wandschalter mit Doppelwippe zu LED-T-12-4 EW
SCHALT-EL-WANDSCH-DOPPELW-LED-T-12-4-EW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funk-Wandschalter zum Einstecken in viele gängige Einbaurahmen mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten
- Stufenloses Dimmen
- Stufenloses Einstellen der Farbtemperatur
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 3 V |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 86 mm |
Breite | 86 mm |
Höhe | 14 mm |
Frequenz | 833 MHz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Wandschalter zu LED-T-12-4-EW |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!