LED-Transformator LED-T-12-4 EW
LED-Transformator 12V LED-T-12-4 EW
TRAFO-LED-12V-30W-LED-T-12-4-EW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlussfertiger LED-Trafo passend für 12V-LED-Leuchten
- Drahtlose Ansteuerung per Funkfernbedienung
- Funktion: An/Aus, Dimmen und Farbtemperatur einstellen
- Steuerung ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | LED-T-12-4-EW |
Eingangsspannung | 230 V |
Eingangsspannung min. | 220 V |
Eingangsspannung max. | 240 V |
Frequenz | 2.4 GHz |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsleistung | 30 W |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 200 mm |
Anzahl Anschlüsse | 6 STK |
Dimmbar | Ja |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 225 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Trafo, 1 x Funkempfänger, 1 x LED-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!