Fugenmörtel TEGAfix® 400
Fugenmörtel wasserundurchlässig
FUG-(TEGAFIX-400)-WASSERUNDUL-GRAU-25KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Fugenverguss von Alt- und Neupflaster, auch in Bereichen höchster Beanspruchung, wie z.B. Schienenbereiche, Fahrspuren und im Wasserbau
- N1-N3 nach ZTV-wegebau
- Gemäß FGSV Merkblatt
- Gemäß DIN EN 998-2 M20
- Gemäß DIN 18580 NM IIa
Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken 12 Monate lagerfähig
Angebrochene Gebinde sofort verschließen und zeitnah verarbeiten
Die technischen Daten beziehen sich auf + 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, dabei verlängern tiefere Temperaturen die angegebenen Werte, höhere verkürzen diese.
Durch z.B. stellenweise unterschiedlichen Feuchtigkeitsgrad aus Unterkonstruktionen und Fugenmörtel bzw. der Umgebung kann es zu Farbtonunterschieden kommen. Für solche oder ähnliche Farbabweichungen im erstellten Fugennetz können wir keine Gewährleistung übernehmen.
Je nach Steinbeschaffenheit kann nach dem Verfugen ein Schleier zurückbleiben
Eine Probefläche sollte angelegt werden!
Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen, im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
Ansteifender Mörtel soll nicht erneut mit Wasser aufgefrischt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Zum Fugenverguss von Alt- und Neupflaster, auch in Bereichen höchster Beanspruchung, wie z.B. Schienenbereiche, Fahrspuren und im Wasserbau
- N1-N3 nach ZTV-wegebau
- gemäß FGSV Merkblatt
- gemäß DIN EN 998-2 M20
- gemäß DIN 18580 NM III a
Fügenmörtel in einem sauberen Mischgefäß sorgfältig und knollenfrei mit 5 – 5,5 l sauberem Leitungswasser 3 Minuten vermischen, empfohlen wird dazu ein Rührgerät mit ca. 600 UPM. Nach einer Reifezeit von ca. 2 Min. nochmals durchrühren, danach ist es verarbeitbar.
Die Masse auf der vorgenässten Fläche verteilen und mit Gummiwischer o. ä. ohne Lufteinschlüsse in die Fugen einbringen. Während des Ansteifens ist die Fläche mit Sprühnebel feucht zu halten.
Nach dem Ansteifen des Materials (Material in der Fuge nicht mehr mit dem Finger eindrückbar) wird die Fläche genässt, mit einem hartem Besen (Schrubber) vorgewaschen und nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten intensiv nachgewaschen.
Hohe Temperaturen verkürzen die angegebenen Zeiten, niedrige verlängern diese.
Chemische Basis | Zement, klassierte Sande |
Farbe | Grau |
Begehbarkeit nach max. | 3 h |
Begehbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 30 °C |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min. | 1,9 kg/m² |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche max. | 11,1 kg/m² |
Auftragsmenge Bedingung | bei 6 mm Fugenbreite |
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Druckfestigkeit min. | 12 N/mm² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, im geschlossenen Originalbehälter |
| Farben | grau, anthrazit, dunkelgrau |
| Wasserbedarf | ca. 5 – 5,5 Liter pro 25 kg Gebinde |
| Verbrauch | 2,05 kg/dm³ |
| Reifezeit bei 20 °C | ca. 2 min |
| Verarbeitungszeit bei 20 °C | ca. 20 min |
| begehbar bei 20 °C | nach ca. 3 h |
| voll belastbar bei 20 °C | nach ca. 7 d |
| Verarbeitungstemperatur | > + 5°C bis + 25°C |
| Temperaturbeständigkeit | ca. – 30°C bis + 80°C |
| Fugenbreite | von 6 mm bis 50 mm |
| E-Modul, statisch | ca. 24.000 N/mm² |
| Fugentiefe | > 4 cm |
| Druckfestigkeit | |
| nach 24 h | ca. 20 N/mm² (20°C) |
| nach 7 d | ca. 50 N/mm² (20°C) |
| nach 28 d | ca. 60 N/mm² (20°C) |
| Biegezugfestigkeit | |
| nach 24 h | ca. 4 N/mm² (20°C) |
| nach 7 d | ca. 6,5 N/mm² (20°C) |
| nach 28 d | ca. 9 N/mm² (20°C) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!