Frontbefestigung für Zargensystem Scipio
Frontbefestigung für Zargensystem SCIPIO
FRONTBEF-SET-SCIPIO-LI/RE-ANSCHRAUB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2D-Verstellung
- Seitenverstellung über Langloch +/- 1,5 mm
- Höhenverstellung über Excenter +/- 1,8 mm
- Lieferumfang: paarweise
Die Frontbefestigungen sind mit Ø 3,5 mm Panhead-Schrauben zu befestigen.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Montageart | Zum Anschrauben |
Oberfläche | Vernickelt |