Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Frontbefestigung für Zargensystem Scipio
Frontbefestigung zum Aufschieben und Anschrauben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2D-Verstellung
- Seitenverstellung über Langloch +/- 1,5 mm
- Höhenverstellung über Excenter +/- 1,8 mm
- Lieferumfang: paarweise
Die Frontbefestigungen sind mit Ø 3,5 mm Panhead-Schrauben zu befestigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!