Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Frontbefestigung für Zargensystem Scipio

Frontbefestigung für Zargensystem SCIPIO
FRONTBEF-SET-SCIPIO-LI/RE-ANSCHRAUB

Art.-Nr. 0684130260

EAN 4099618017551

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Frontbefestigung für Zargensystem Scipio

Art.-Nr. 0684130260
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
Frontbefestigung zum Aufschieben und Anschrauben
  • 2D-Verstellung

  • Seitenverstellung über Langloch +/- 1,5 mm

  • Höhenverstellung über Excenter +/- 1,8 mm

  • Lieferumfang: paarweise
Hinweis

Die Frontbefestigungen sind mit Ø 3,5 mm Panhead-Schrauben zu befestigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Montageart

Zum Anschrauben

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen