Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Frässchablonen-Set

Frässchablonen-Set Kunststoff
FRSSHABL-SET-F.HOVERB

Art.-Nr. 0681352300

EAN 4046778023083

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Frässchablonen-Set

Art.-Nr. 0681352300
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
Frässchablone und vier Schabloneneinsätze zur schnellen exakten Vorfertigung der 14 mm starken Vertiefung für den unsichtbaren Balkenverbinder.

Einfache Handhabung und hohe Robustheit


Material: Kunststoff

Hinweis

Zur Vermeidung einer Schablonenbeschädigung während des Fräsvorganges ist der abgestimmte Fräser mit Anschlag Art.-Nr. 0612 208 203 zu verwenden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fräshilfe zur Herstellung der Vertiefung für unsichtbare Balkenverbinder.

Anleitung
  • Schabloneneinsatz (90, 125, 150 oder 190 mm) wählen und in den Schablonengrundkörper einsetzen. Den Einsatz mit metrischen Schrauben fixieren.

  • Anzeichnen der Fräsposition auf dem Hauptträger

  • Schablone am Hauptträger ansetzen, ausrichten und mit Hilfe von 2 ASSY Senkkopfschrauben d = 5 mm fixieren

  • Oberfräse auf eine Frästiefe von 14 mm einstellen

  • Vertiefung ausfräsen

  • Demontage der Fräsvorrichtung

Werkstoff

Kunststoff

Breite

233 mm

Länge

271 mm

Stärke

20 mm

Anzahl Löcher

2 STK

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Holz-Bündigfräser mit Kugellager oben

FRS-NUT-HM-S8-20X60MM

Zum Bündigfräsen und Kopieren von Schablonen mit Anlaufring oben in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien