Fräslehre für Fensterfalzlüfter Typ A
Fräslehre für Fensterfalzlüfter
FRSLEHR-FEFAIZLUEFR-13MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verarbeitung wird ein Anlaufring ∅ 27 mm und ein Fräser ∅ 8 mm benötigt.
- Vor dem ersten Verarbeiten empfehlen wir, eine Probefräsung durchzuführen.
- Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Holzfenster
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Länge x Breite x Höhe | 100 x 360 x 100 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Fenster | Holz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!