Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fräslehre für Fensterfalzlüfter Typ A
Mit dieser Fräslehre können die Belüftungsschlitze am Fensterflügel für den Fensterfalzlüfter Typ A rationell ausgeführt werden.
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
- Zur Verarbeitung wird ein Anlaufring ∅ 27 mm und ein Fräser ∅ 8 mm benötigt.
- Vor dem ersten Verarbeiten empfehlen wir, eine Probefräsung durchzuführen.
- Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für Holzfenster
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!