Flügelschraube Hygienic USIT®
Flügelgriffschraube 1.4404 poliert Hygienebereich
SHR-FLGGRF-HYG-1.4404-POL-M5X10
Art.-Nr. 5099760510
EAN 4062856350995
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und dem speziell auf die Dichtung abgestimmten Schaft der Flügelmutter
- Einfache Reinigung durch hochglanzpolierte Oberfläche
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen
- Schnelles Öffnen und Wiederverschließen von Schraubverbindungen
- Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheibe
Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Flügellänge (l1) | 21 mm |
Flügelbreite (b1) | 5 mm |
Flügelhöhe (h1) | 21 mm |
Länge (l2) | 10 mm |
Gewindelänge (lg) | 9 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 11,8 mm |
Schafthöhe (h2) | 6 mm |
Radius (r1) | 0.5 |
Produktgewicht (per Stück) | 12,500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!