Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flügelschraube Hygienic USIT®

SHR-FLGGRF-HYG-1.4404-POL-M10X20

Art.-Nr. 5099761020

EAN 4062856351008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flügelschraube Hygienic USIT®

Art.-Nr. 5099761020
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
Zur totraumfreien einfachen Abdichtung von schnell lösbaren Verbindungen ohne Werkzeug
  • Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und dem speziell auf die Dichtung abgestimmten Schaft der Flügelmutter

  • Einfache Reinigung durch hochglanzpolierte Oberfläche

  • So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm

  • Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen

  • Schnelles Öffnen und Wiederverschließen von Schraubverbindungen

  • Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheibe
Hinweis

Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Oberfläche

Blank

Ausführung

Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm

RoHS-konform

Ja

Einsatzbereich

Für hygienische Anforderungen

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Flügellänge (l1)

40 mm

Flügelbreite (b1)

10 mm

Flügelhöhe (h1)

40 mm

Länge (l2)

20 mm

Gewindelänge (lg)

19 mm

Schaftdurchmesser (d2)

22,3 mm

Schafthöhe (h2)

10 mm

Radius (r1)

0.75

Produktgewicht (per Stück)

12,500 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-SCHWARZ-M10

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 1 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 253815 - weiß

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-WEIß-M10

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 1 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 75 Fluoroprene® XP 45 - blau

SHB-DI-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-BLAU-M10

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen