Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)
DIN 315 Tempergussl verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-FLG-DIN315-TPG-D-(VZD)-M24
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Flügelhöhe (h1) | 55 mm |
Flügelbreite (e1) | 110 mm |
Normen | DIN 315 |
Form | Deutsche Form |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |