Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form)
DIN 314 ähnlich Stahl verzinkt
MU-FLG-AEDIN314-US-(A2K)-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 314 ähnlich |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Amerikanische Form |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Flügelhöhe (h1) | 10 mm |
Flügelbreite (e1) | 21 mm |
Flügeldicke | 2,5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |