Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) DIN 314, Messing, blank
DIN 314 Messing blank
MU-FLG-AE314-US-MS-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 314 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Form | Amerikanische Form |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Flügelhöhe (h1) | 14,5 mm |
Flügelbreite (e1) | 29 mm |
Flügeldicke | 3,5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |