Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fließbohrer flach ohne Kragen - FLIESSBO-FL-PASSEND-M10 Fließbohrer flach ohne Kragen - FLIESSBO-FL-PASSEND-M10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/pSvSLCEAgwU

Fließbohrer flach ohne Kragen - FLIESSBO-FL-PASSEND-M10 - 1
Fließbohrer flach ohne Kragen - FLIESSBO-FL-PASSEND-M10 - 2

Fließbohrer flach ohne Kragen

Fließbohrer flach ohne Kragen
FLIESSBO-FL-PASSEND-M10
ZEBRA

Art.-Nr. 0618101000
EAN 4062856184187

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Problemlöser zur Erzeugung einer zusätzlichen Wandstärke durch Verdrängung des Ausgangmaterials. Die erhöhte Wandstärke ermöglicht die Erstellung von Gewinden mit hohen Auszugskräften und hohen Überdrehmomenten in Blechen ab 0,5 mm Dicke aus Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Bronze etc. Alternative zu Niet- und Schweißmuttern.

Prozessverbesserung


Bis zu 66% Zeitersparnis durch Automatisierung



Kostenersparnis


  • Keine Niet- oder Schweißmuttern notwendig

  • Weniger Prozessschritte notwendig


Reduzierte Einstellzeit


Reduzierung der manuellen Rüstzeit um 50%.



Keine Nachbearbeitung erforderlich


0% verfehlte Bohrungen/Gewinde oder mitdrehende Gewinde



Vorteile


  • Spanloses Bohren und Gewindeschneiden

  • Keine Abfall- und Entsorgungskosten

  • Keine zusätzlichen Investitions- oder Lagerkosten

  • Reduzierung der Arbeitsschritte

  • Keine Fremdmaterialien erforderlich

  • Hohe Prozesssicherheit

  • Vollhartmetallwerkzeuge bieten eine besonders lange Lebensdauer

  • Mehrfache Gewindelänge der ursprünglichen Materialstärke
Hinweis
  • Der Bohrer muss bei jeder 2. bis 3. Bohrung mit einer Schmierpaste versehen werden, um die Standzeit zu erhöhen. Empfehlung: Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400.

  • Die Verwendung des Spannzangenfutters mit Kühlrippen wird dringend empfohlen, da während des Bohrprozesses eine sehr hohe Wärme erzeugt wird (700 - 800° C) und dadurch die Wärmeübertragung auf die Maschinenspindel signifikant reduziert wird. Ohne dieses Spannzangenfutter kann die Maschine beschädigt werden.

  • Der Einsatz mit Gewindeformern wird empfohlen, da hierbei die Auszugsresistenz und das Überdrehmoment deutlich höher als beim Einsatz mit Maschinengewindebohrern sind.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz auf Ständerbohrmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren geeignet

  • Automobil und Landwirtschaft

  • Bau-, Solar- und Heizungsindustrie

  • Treppen, Geländer und Fassaden

  • Stahlmöbel und Reha-Zubehör
Anleitung
  • Den Fließbohrer immer vollständig bis zum Anschlag in die Spannzange einspannen und die Überwurfmutter fest anziehen. Nach den ersten 4-5 Bohrungen kontrollieren und ggf. nachziehen.

  • Tiefenanschlag: Schneiden des Bohrers bündig mit der Werkstückoberfläche setzen, ggf. nachjustieren

  • Das zu bearbeitende Werkstück muss waagrecht, fest und vibrationsfrei eingespannt sein.

  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung sowie geeignete Drehzahl achten!

  • Bohrer an die Oberfläche heranfahren und leicht ansetzen, dann stetig Druck aufbauen. Das zu bearbeitende Material wird erhitzt und aufgeschmolzen.

  • Mit dem Bohrer zügig das Material durchdringen und die Buchse nach unten ausformen. Den Bohrprozess nicht unterbrechen! Als Faustformel gilt eine Bohrzeit von ca. 1 Sekunde pro 1 mm Wandstärke.

  • Um den Kragen abzutragen, sollte die Vorschubgeschwindigkeit am Ende deutlich erhöht werden. Achtung: der abgetragene Span fliegt dann weg - unbedingt enstprechende Schutzkleidung tragen.

  • Bei Erreichen des Tiefenanschlags den Bohrer sofort wieder zügig herausfahren. Dreht der Fließbohrer zu lange auf der Stelle, wird das Material überhitzt!

  • Achtung: den heißen Bohrer und das erhitzte Werkstück nicht mit der Hand anfassen (nur mit entsprechendem Werkzeug oder Schutzhandschuhen)!

Passend für Gewinde

M10

Durchmesser

9,2 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Materialstärke max.

6,6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Edelstahl
Nichteisenmetall

Schneidstoff

HM

Empfohlene Drehzahl bei Edelstahl

1700 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Stahl

2000 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Nichteisen Metall

3000 U/min

Leistungsaufnahme min.

1.5 kW

Schaftform

Zylindrisch

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannzangenfutter mit Kühlrippen

SPNZANGFTR-F.FLISBO

Zur Aufnahme der Spannzangen ER25 für Fließbohrer
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400

MNTGPAST-HSP1400-SPRAYDOSE-300ML

Graue, metallfreie Schmierpaste, die Verschleiß reduziert, zuverlässig trennt und hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.
Spannzangen Set ER25 4-teilig

SPNZANGSET-F.FLISBO-4STK

Für den Einsatz im Spannzangenfutter für Fließbohrer
x 1 St.
Spannzange ER25

SPNZANG-F.FLISBO-10MM

Für den Einsatz im Spannzangenfutter für Fließbohrer.
x 1 St.
Gewindeformer HSCo Multi Performance DIN 2174

GWDFORM-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M10

ZEBRA
Der High-Performance-Gewindeformer mit Schmiernuten (ab ∅ M3) für den vielseitigen Einsatz auf nahezu allen Maschinen (erstmals auch auf Ständer-, Säulenbohrmaschinen) und in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1400 N/mm2 Festigkeit. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Bronze geeignet.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen