Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fließbohrer Standard mit Kragen - FLIESSBO-KRGN-PASSEND-M6 Fließbohrer Standard mit Kragen - FLIESSBO-KRGN-PASSEND-M6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/pSvSLCEAgwU

Fließbohrer Standard mit Kragen - FLIESSBO-KRGN-PASSEND-M6 - 1
Fließbohrer Standard mit Kragen - FLIESSBO-KRGN-PASSEND-M6 - 2

Fließbohrer Standard mit Kragen

FLIESSBO-KRGN-PASSEND-M6

Art.-Nr. 0618200600

EAN 4062856183784

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fließbohrer Standard mit Kragen

Art.-Nr. 0618200600
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
Der Problemlöser zur Erzeugung einer zusätzlichen Wandstärke durch Verdrängung des Ausgangsmaterials. Die erhöhte Wandstärke ermöglicht die Erstellung von Gewinden mit hohen Auszugskräften und hohen Überdrehmomenten in Blechen ab 0,5 mm Dicke aus Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Bronze etc. Alternative zu Niet- und Schweißmuttern.

Prozessverbesserung


Bis zu 66% Zeitersparnis durch Automatisierung



Kostenersparnis


  • Keine Niet- oder Schweißmuttern notwendig

  • Weniger Prozessschritte notwendig


Reduzierte Einstellzeit


Reduzierung der manuellen Rüstzeit um 50%.



Keine Nachbearbeitung erforderlich


0% verfehlte Bohrungen/Gewinde oder mitdrehende Gewinde



Vorteile


  • Spanloses Bohren und Gewindeschneiden

  • Keine Abfall- und Entsorgungskosten

  • Keine zusätzlichen Investitions- oder Lagerkosten

  • Reduzierung der Arbeitsschritte

  • Keine Fremdmaterialien erforderlich

  • Hohe Prozesssicherheit

  • Vollhartmetallwerkzeuge bieten eine besonders lange Lebensdauer

  • Mehrfache Gewindelänge der ursprünglichen Materialstärke
Hinweis
  • Der Bohrer muss bei jeder 2. bis 3. Bohrung mit einer Schmierpaste versehen werden, um die Standzeit zu erhöhen. Empfehlung: Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400.

  • Die Verwendung des Spannzangenfutters mit Kühlrippen wird dringend empfohlen, da während des Bohrprozesses eine sehr hohe Wärme erzeugt wird (700 - 800° C) und dadurch die Wärmeübertragung auf die Maschinenspindel signifikant reduziert wird. Ohne dieses Spannzangenfutter kann die Maschine beschädigt werden.

  • Der Einsatz mit Gewindeformern wird empfohlen, da hierbei die Auszugsresistenz und das Überdrehmoment deutlich höher als beim Einsatz mit Maschinengewindebohrern sind.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz auf Ständerbohrmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren geeignet

  • Automobil und Landwirtschaft

  • Bau-, Solar- und Heizungsindustrie

  • Treppen, Geländer und Fassaden

  • Stahlmöbel und Reha-Zubehör
Anleitung
  • Den Fließbohrer immer vollständig bis zum Anschlag in die Spannzange einspannen und die Überwurfmutter fest anziehen. Nach den ersten 4-5 Bohrungen kontrollieren und ggf. nachziehen.

  • Tiefenanschlag: je nach Durchmesser und Materialstärke auf ca. 0,8- 3,5 mm über die Oberfläche setzen, ggf. nachjustieren

  • Das zu bearbeitende Werkstück muss waagrecht, fest und vibrationsfrei eingespannt sein.

  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung sowie geeignete Drehzahl achten!

  • Bohrer an die Oberfläche heranfahren und leicht ansetzen, dann stetig Druck aufbauen. Das zu bearbeitende Material wird erhitzt und aufgeschmolzen.

  • Mit dem Bohrer nun zügig das Material durchdringen und die Buchse nach unten sowie den Kragen nach oben ausformen. Den Bohrprozess nicht unterbrechen!

  • Um einen homogenen Kragen zu erzeugen, sollte die Vorschubgeschwindigkeit am Ende reduziert werden.

  • Bei Erreichen des Tiefenanschlags den Bohrer sofort wieder zügig herausfahren. Dreht der Fließbohrer zu lange auf der Stelle, wird das Material überhitzt!

  • Achtung: den heißen Bohrer und das erhitzte Werkstück nicht mit der Hand anfassen (nur mit entsprechendem Werkzeug oder Schutzhandschuhen)!

Passend für Gewinde

M6

Durchmesser

5,4 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Materialstärke max.

2,9 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall

Schneidstoff

HM

Empfohlene Drehzahl bei Edelstahl

2000 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Stahl

2400 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Nichteisen Metall

3600 U/min

Leistungsaufnahme min.

1,0 kW

Schaftform

Zylindrisch

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannzangen Set ER25 4-teilig

SPNZANGSET-F.FLISBO-4STK

Für den Einsatz im Spannzangenfutter für Fließbohrer
x 1 St.
Spannzange ER25

SPNZANG-F.FLISBO-6MM

Für den Einsatz im Spannzangenfutter für Fließbohrer.
x 1 St.
Gewindeformer HSCo Multi Performance DIN 2174

GWDFORM-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M6

Der High-Performance-Gewindeformer mit Schmiernuten (ab ∅ M3) für den vielseitigen Einsatz auf nahezu allen Maschinen (erstmals auch auf Ständer-, Säulenbohrmaschinen) und in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1400 N/mm2 Festigkeit. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Bronze geeignet.
x 1 St.
Spannzangenfutter mit Kühlrippen

SPNZANGFTR-F.FLISBO

Zur Aufnahme der Spannzangen ER25 für Fließbohrer
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400

MNTGPAST-HSP1400-SPRAYDOSE-300ML

Graue, metallfreie Schmierpaste, die Verschleiß reduziert, zuverlässig trennt und hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.