Fließbohrer Standard mit Kragen
Fließbohrer Standard mit Kragen
FLIESSBO-KRGN-PASSEND-M12
Art.-Nr. 0618201200
EAN 4062856183760
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Prozessverbesserung
Bis zu 66% Zeitersparnis durch Automatisierung
Kostenersparnis
- Keine Niet- oder Schweißmuttern notwendig
- Weniger Prozessschritte notwendig
Reduzierte Einstellzeit
Reduzierung der manuellen Rüstzeit um 50%.
Keine Nachbearbeitung erforderlich
0% verfehlte Bohrungen/Gewinde oder mitdrehende Gewinde
Vorteile
- Spanloses Bohren und Gewindeschneiden
- Keine Abfall- und Entsorgungskosten
- Keine zusätzlichen Investitions- oder Lagerkosten
- Reduzierung der Arbeitsschritte
- Keine Fremdmaterialien erforderlich
- Hohe Prozesssicherheit
- Vollhartmetallwerkzeuge bieten eine besonders lange Lebensdauer
- Mehrfache Gewindelänge der ursprünglichen Materialstärke
- Der Bohrer muss bei jeder 2. bis 3. Bohrung mit einer Schmierpaste versehen werden, um die Standzeit zu erhöhen. Empfehlung: Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400.
- Die Verwendung des Spannzangenfutters mit Kühlrippen wird dringend empfohlen, da während des Bohrprozesses eine sehr hohe Wärme erzeugt wird (700 - 800° C) und dadurch die Wärmeübertragung auf die Maschinenspindel signifikant reduziert wird. Ohne dieses Spannzangenfutter kann die Maschine beschädigt werden.
- Der Einsatz mit Gewindeformern wird empfohlen, da hierbei die Auszugsresistenz und das Überdrehmoment deutlich höher als beim Einsatz mit Maschinengewindebohrern sind.
Datenblätter(X)
- Für den Einsatz auf Ständerbohrmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren geeignet
- Automobil und Landwirtschaft
- Bau-, Solar- und Heizungsindustrie
- Treppen, Geländer und Fassaden
- Stahlmöbel und Reha-Zubehör
- Den Fließbohrer immer vollständig bis zum Anschlag in die Spannzange einspannen und die Überwurfmutter fest anziehen. Nach den ersten 4-5 Bohrungen kontrollieren und ggf. nachziehen.
- Tiefenanschlag: je nach Durchmesser und Materialstärke auf ca. 0,8- 3,5 mm über die Oberfläche setzen, ggf. nachjustieren
- Das zu bearbeitende Werkstück muss waagrecht, fest und vibrationsfrei eingespannt sein.
- Auf ausreichende Kühlung/Schmierung sowie geeignete Drehzahl achten!
- Bohrer an die Oberfläche heranfahren und leicht ansetzen, dann stetig Druck aufbauen. Das zu bearbeitende Material wird erhitzt und aufgeschmolzen.
- Mit dem Bohrer nun zügig das Material durchdringen und die Buchse nach unten sowie den Kragen nach oben ausformen. Den Bohrprozess nicht unterbrechen!
- Um einen homogenen Kragen zu erzeugen, sollte die Vorschubgeschwindigkeit am Ende reduziert werden.
- Bei Erreichen des Tiefenanschlags den Bohrer sofort wieder zügig herausfahren. Dreht der Fließbohrer zu lange auf der Stelle, wird das Material überhitzt!
- Achtung: den heißen Bohrer und das erhitzte Werkstück nicht mit der Hand anfassen (nur mit entsprechendem Werkzeug oder Schutzhandschuhen)!
Passend für Gewinde | M12 |
Durchmesser | 10,9 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Materialstärke max. | 4,0 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Schneidstoff | HM |
Empfohlene Drehzahl bei Edelstahl | 1500 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Stahl | 1800 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Nichteisen Metall | 2700 U/min |
Leistungsaufnahme min. | 1,7 kW |
Schaftform | Zylindrisch |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!