Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Fliesenkleber Plus CERAfix 403 C2 TE S1 Flex XL
KLEBST-FLIES-(CERAFIX-403PLUS)-25KG

Art.-Nr. 5875100404

EAN 4062856817856

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fliesenkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Art.-Nr. 5875100404
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
Extrem standfester und geschmeidiger Systemfliesenkleber im Kunststoffsack für Boden und Wand gemäß EN 12004 und 12002, C2 TE S1 für innen und außen. Bis zu 35% höhere Ergiebigkeit.

Sehr hohe Flexibilität


Erfüllt die Anforderungskriterien des Merkblatts für "Flexmörtel"



Vielseitig einsetzbar


Sowohl als Dünn- als auch als Mittelbettmörtel geeignet



Geprüfte Qualität nach EURONORM


  • Erfüllt und übertrifft die Klasse C2 gemäß EN 12004

  • Erfüllt die Klasse S1 für verformbare Fliesenkleber


Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung


  • Das Abrutschen der Fliesen bei Wandbelägen wird verhindert.

  • Schwere und große Fliesen können sicher verklebt werden.


Lange klebeoffene und Verarbeitungszeiten


Nach der Verlegung lange Korrekturen möglich



Sehr leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung


  • Sehr geringer Kraftaufwand beim Aufziehen

  • Höhere Tagesleistung


Wasser- und frost-tau-wechselbeständig


  • Für innen und außen geeignet

  • In hoch beanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar


Für Fußbodenheizung geeignet



Materialverbrauch:


  • ca. 1,6 kg /m² bei 6 mm Zahnung

  • ca. 2,1 kg/m² bei 8 mm Zahnung

  • ca. 2,6 kg/m² bei 10 mm Zahnung


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis

Für eine Verlegung von Fliesen und Platten auf hoch beanspruchten Flächen auf hoch wasserbeanspruchten Flächen ist entsprechend der Wassereinwirkung eine geeignete CERAfix Systemabdichtung zu wählen.


Bei der Verlegung von Natur- und Kunststein sind die produktspezifischen Eigenschaften der Belagsmaterialien (Verfärbungsneigung, Schüsselungsgefahr etc.) und die Verlege Empfehlungen der Hersteller zu beachten. Wir empfehlen, Probeverklebungen durchzuführen!


Bei der Verlegung von Großformaten sollte zur Verbesserung der Haftung rückseitig eine Kratzspachtelung oder Verlegung im Buttering - Floating Verfahren durchgeführt werden.


Verlegeuntrgründe sind entsprechend ihrer anforderungen vorzubreiten und zu grundieren. Bei Verlegung auf Calciumsulfat gebundenen Untergründen gelten Grundierungs- / Mörtel-Kombinationen gemäß DIN 18157 -1 bzw. ZDB Merkblatt.


Bereits angesteiften Dünnbettmörtel nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig machen, es besteht die Gefahr einer unzureichenden Festigkeitsentwicklung!


CERAfix 403 Plus ist ein hydraulisch erhärtender Mörtel der bis zur vollständigen Aushärtung, die bei ungünstigen Witterungseinflüssen einige Tage dauern kann, vor Wasser- und Frosteinwirkung zu schützen ist!


Der Kontakt zwischen zementärem Fliesenmörtel und Magnesitestrich führt durch eine chemische Reaktion zur Zerstörung des Magnesitestriches „Magnesiatreiben“. Eine rückwärtige Feuchtigkeitsbelastung aus dem Untergrund muss durch entsprechende Maßnahmen ausgeschlossen sein. Magnesit-Untergründe sind mechanisch aufzurauen und mit dem Epoxidharz CERAfix 103 zu grundieren. Die frische Epoxiharz-Schicht ist mit Quarzsand TEGAfix 430 im Überschuss abzustreuen.


Nach Beachtung der vorgegebenen Reaktionszeit von ca. 12 – 16 Std erfolgen die Verlegearbeiten.


Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von CERAfix 403 Plus schützen!


Die einschlägigen aktuellen Regelwerke sind zu beachten! So z.B.: DIN 18157 / DIN 18352 / DIN 18560 / DIN 18202 / DIN 18534 / EN 13813 / DIN 1055.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundhe.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Produktreste können nach AVV 170101 entsorgt werden. Restlos entleerte Kunstoffstücke können recycelt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

CERAfix 403 Plus ist ein C2 TE S1 Systemfliesenkleber für die Verlegung großformatiger Feinsteinzeugplatten, Steinzeug, Steingut u.a. keramischer Beläge. CERAfix 403 Plus wird als Dünnbettmörtel für Steinzeug, Steingut, Keramik mit geringer Wasseraufnahme ≤ 0,5 % (Feinsteinzeug), Klinker, Mosaik und verfärbungsunempfindlichen, nicht durchscheinenden Natursteinmaterialien eingesetzt. CERAfix 403 Plus ist aufgrund seiner Verformbarkeit geeignet für das Verlegen von Großformaten. CERAfix 403 Plus eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1, z.B. Beton, Porenbeton, Putz, Zement- und Calciumsulfatestrich/ - heizestrich, Mauerwerk, Gipskarton etc. sowie auf alten, fest haftenden Fliesenbelägen nach entsprechender Grundierung.


Der Klebe-Mörtel eignet sich für Leichtbauplatten, z.B. aus extrudiertem Polystyrol (Fliesenträgerelemente), und zur Fliesenverlegung auf allen CERAfix Systemabdichtungen, z. B. Feuchträumen, öffentlichen Duschen, Schwimmbadumgängen etc..


Sehr emissionsarm GEV-EMICODE, was in der Regel zu positiven Bewertungen im Rahmen von Gebäudezertifizierungssystemen gemäß DGNB, LEED, BREEAM, HQE führt.


Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 gemäß DGNB-Kriterium „ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt“.

Anleitung
  • Mischungsverhältnis: 9,25 – 11,0 l Wasser auf 25 kg Trockenpulver

  • Fliesenkleber PLUS CERAfix 403 klumpenfrei anmischen und nach einer kurzen Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals durchrühren. Das Material auf dem grundierten Untergrund mit einer geeigneten Zahntraufel auftragen. Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein. Saugende Untergründe mit CERAfix 101 grundieren.

Inhaltsgewicht

25 kg

Gebinde

Kunststoffsack

Chemische Basis

Zement, kunststoffvergütete Zuschlagstoffe

Normen

EN 12004

Baustoffklasse

A1, fl - Nicht brennbar

Farbe

Zementgrau

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit

2 h

Verarbeitungsbedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung

1,6 kg/m² / bei 6 mm Zahnung

Begehbarkeit nach max.

12 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verfugbar nach

12 h

Verfugung Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit / Bedingung

7 d / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und trockene Lagerung

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesendispersionsgrund CERAfix® 101

GRNDG-(CERAFIX-101)-10LTR

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Universalgrundierung auf Dispersionsbasis für innen und außen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen