Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fliesenkeil fein aus Kunststoff
Fliesenkeil fein aus Kunststoff - 1
Fliesenkeil fein aus Kunststoff - 2
Fliesenkeil fein aus Kunststoff - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenkeil fein aus Kunststoff

Für eine Höheneinstellung von 0 bis 9 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Genaues Arbeiten


  • Die feinen Kunststoffkeile von 9 mm auf 0 mm auslaufend, verhelfen zu einem gleichmäßigen Fugenbild, auch bei sehr schmalen Fugen

  • Empfehlenswert besonders bei größeren Platten, da sich diese ohne nur schwer korrigieren lassen

  • Durch die schmale Form lassen sich die Keile auch zum Auskratzem von noch nicht erhärtetem Kleber aus Fugen verwenden


Fliesenschonend


  • Die Keile aus Kunststoff schonen die Fliesen und hinterlassen selbst auf Keramikfliesen keine unschönen Kratzer


Sehr langlebig


  • Der hochwertige Kunststoff ist einfach zu reinigen, wodurch die Fliesenkeile beliebig oft wiederverwendet werden können