Fliesenkeil fein aus Kunststoff
Fliesenkeil
KEIL-(0-9)MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Genaues Arbeiten
- Die feinen Kunststoffkeile von 9 mm auf 0 mm auslaufend, verhelfen zu einem gleichmäßigen Fugenbild, auch bei sehr schmalen Fugen
- Empfehlenswert besonders bei größeren Platten, da sich diese ohne nur schwer korrigieren lassen
- Durch die schmale Form lassen sich die Keile auch zum Auskratzem von noch nicht erhärtetem Kleber aus Fugen verwenden
Fliesenschonend
- Die Keile aus Kunststoff schonen die Fliesen und hinterlassen selbst auf Keramikfliesen keine unschönen Kratzer
Sehr langlebig
- Der hochwertige Kunststoff ist einfach zu reinigen, wodurch die Fliesenkeile beliebig oft wiederverwendet werden können
Datenblätter(X)
Für das exakte Verlegen von Fliesen und Platten an Wänden und Böden
Dicke | 4,8 mm |
Farbe | Rot |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Breite | 28,3 mm |
Höhe | 9 mm |