Fliesen-Spiralkeil im praktischen Eimer
Fliesen Spiralkeil
SPRLKEIL-(0-45)MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexible Höheneinstellung
- Die Fliesenkeile sind durch ihre Spiral-Form genau einstellbar und mit einer Einzelhöhe von bis zu 45 mm besonders variabel
- Zusätzlich lassen sich auch mehrere Spiralkeile aufeinander stecken, um die Höhe weiter zu erhöhen
Sehr stabil und langlebig
- Durch die offenen Enden sitzen die Spiralkeile stabil auf und verrutschen nicht
- Der hochwertige Kunststoff ist einfach zu reinigen, wodurch die Fliesenkeile beliebig oft wiederverwendet werden können
Fliesenschonend
- Die Keile aus Kunststoff schonen die Fliesen und hinterlassen selbst auf Keramikfliesen keine unschönen Kratzer
Die Höhe der ersten Fliesenreihe kann durch die Spiralkeile optimal eingestellt und beim Nachrutschen der Fliesen korrigiert werden.
Datenblätter(X)
Speziell zum Verlegen großer Wandfliesen
Dicke | 53,7 mm |
Farbe | Rot |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC hart |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |