Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fliesen-Spiralkeil im praktischen Eimer
Fliesen-Spiralkeil im praktischen Eimer - 1
Fliesen-Spiralkeil im praktischen Eimer - 2
Fliesen-Spiralkeil im praktischen Eimer - 3
Fliesen-Spiralkeil im praktischen Eimer - 4
Fliesen-Spiralkeil im praktischen Eimer - 5
Fliesen-Spiralkeil im praktischen Eimer - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesen-Spiralkeil im praktischen Eimer

Stapelbarer Spiralkeil für eine Höheneinstellung von 0 bis 45 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Flexible Höheneinstellung


  • Die Fliesenkeile sind durch ihre Spiral-Form genau einstellbar und mit einer Einzelhöhe von bis zu 45 mm besonders variabel

  • Zusätzlich lassen sich auch mehrere Spiralkeile aufeinander stecken, um die Höhe weiter zu erhöhen


Sehr stabil und langlebig


  • Durch die offenen Enden sitzen die Spiralkeile stabil auf und verrutschen nicht

  • Der hochwertige Kunststoff ist einfach zu reinigen, wodurch die Fliesenkeile beliebig oft wiederverwendet werden können


Fliesenschonend


  • Die Keile aus Kunststoff schonen die Fliesen und hinterlassen selbst auf Keramikfliesen keine unschönen Kratzer
Hinweis

Die Höhe der ersten Fliesenreihe kann durch die Spiralkeile optimal eingestellt und beim Nachrutschen der Fliesen korrigiert werden.