Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flexibler Schlesinger
Zum Reinigen von Arbeitstischen und Förderbändern, zum Entleeren von Behältern und Eimern, zum Verstreichen oder Teilen von Massen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verfügt an drei Seiten über eine Schabekante dadurch eignet er sich sowohl bestens zum Verstreichen als auch zum Teilen von Massen
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesondere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Besteht aus glatten und schmutzabweisendem Polypropylen (PP)
- Einfach und schnell zu reinigen
- Gute chemische Beständigkeit gegen wässrige Alkalien, schwache Laugen, verdünnte organische Säuren, verdünnte Mineralsäuren, Aceton, Alkohole und mineralische Schmierstoffe
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!