Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachrundniete DIN 674, Aluminium blank

DIN 674 Aluminium
NT-DIN674-ALU-5X10

Art.-Nr. 092265510

EAN 4046778768441

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachrundniete DIN 674, Aluminium blank

Art.-Nr. 092265510

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 674, plain aluminium
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaftdurchmesser (d1)

5 mm

Kopfdurchmesser (d2)

11,2 mm

Hülsenaußendurchmesser (d3)

4,82 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Schaftlänge (e)

2,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,930 g

DIN

674

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen