Flachrundniete
DIN 674 Aluminium
NT-DIN674-ALU-5X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schaftdurchmesser (d1) | 5 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 11,2 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d3) | 4,82 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Schaftlänge (e) | 2,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,930 g |
DIN | 674 |