Flachkopfschraube mit Schlitz ISO 1580, Messing vernickelt (E2J)
SHR-FLKPF-ISO1580-MS-SZ-(E2J)-M3X4
Art.-Nr. 5111234
EAN 4046777171372
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 1580 ersetzt DIN 85 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt.
Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.
- VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12
- VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Normen | ISO 1580 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1) | 0,5 Nm |
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2) | 497-994 N |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
