Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 85 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLKPF-DIN85-4.8-(A2K)-M6X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 85 wurde zurückgezogen und durch ISO 1580 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,6 mm |
Normen | DIN 85 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |