Flache Scheibe ASME B18.21.1, Edelstahl 316 blank
SHB-FL-B-NORM-(316)-1/4
Art.-Nr. 78153025
EAN 4055374085371
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
316 eintspricht einen A4 Edelstahl
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser | 0,2500 in |
Außendurchmesser | 0,7340 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 316 |
Oberfläche | Blank |
Dicke | 0,0630 in |
ASME | ASME B18.21.1 |