Flache Scheibe ohne Fase

ISO 7089 Stahl 300 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7089-300HV-(TZN)-24

Art.-Nr. 0407009424

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe ohne Fase

Art.-Nr. 0407009424
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
DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 300 HV
  • Ersetzt die DIN 125

  • Scheiben mit Härteklasse 300 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 10.9 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 10

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt