Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-3,5

Art.-Nr. 5149035

EAN 4065746443999

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5149035
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
Passend für Schraubengewinde

M3,5

Innendurchmesser (d1)

3,7 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen