Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Edelstahl A4 200 HV blank

SHB-ISO7089-A4-200HV-4

Art.-Nr. 464482604

EAN 4069214324759

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089, Edelstahl A4 200 HV blank

Art.-Nr. 464482604

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen