Flache Scheibe mit Fase für HV-Garnitur
EN 14399/6 Stahl feuerverzinkt
SHB-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D36
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“
Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt.
Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!
Lagerung und Transport:
Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.
Datenblätter(X)
Scheiben nach dieser Norm sind für HV-Garnituren nach DIN EN 14399-4 bestimmt.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 37 mm |
Außendurchmesser (d2) | 66 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Normen | EN 14399-6 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV min./max. | 300-370 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Einsatzbereich | Stahlbau |
Geeignet für | HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen |
Bauprodukt | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |
RoHS-konform | Ja |
