Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion DIN 7989-2, Stahl feuerverzinkt

SHB-DIN7989/2-A-(TZN)-36

Art.-Nr. 0449736

EAN 4024835377324

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion DIN 7989-2, Stahl feuerverzinkt

Art.-Nr. 0449736

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M36

Innendurchmesser (d1)

39 mm

Außendurchmesser (d2)

66 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7989-2

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Stahlkonstruktionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen