Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion DIN 7989-2, Stahl feuerverzinkt
SHB-DIN7989/2-A-(TZN)-10
Art.-Nr. 0449710
EAN 4024835377232
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |
