Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl 140 HV Zink-Lamelle silber
DIN 125 Stahl 140 HV Zink-Lamelle silber
SHB-DIN125-A-140HV-(GE3A)-D10,5
Art.-Nr. 4628405010
EAN 4049557384788
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
