Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 140 HV blank
SHB-DIN125-B-140HV-D25,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
