Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A4
DIN 125 Edelstahl A4 140 HV blank
SHB-DIN125-B-140HV-A4-D31,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 31 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |