Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A2

DIN 125 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN125-B-140HV-A2-D28,0

Art.-Nr. 04090027
EAN 4052703212989
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
Passend für Schraubengewinde

M27

Form

B

Innendurchmesser (d1)

28 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen