Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Edelstahl A4, 100 HV
ISO 7094 Edelstahl A4 100 HV blank
SHB-ISO7094-A4-100HV-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |